Vârf de strung SlimLine 60° / 30°, Con Morse: 5

Cod articol.: 320643 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 223 mm
Diametrul capului D 50 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 30 grade; 60 grade
Lungimea vârfului L3 41,5 mm
Lungime utilă L2 93 mm
Prindere pe partea utilajului MK5
Cu filet de distanţare da
Piuliță de presare inclusă da
Piesă de prelucrat greutate max. 1.600 kg
Turaţie maximă 3.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Utilizare Strunjire
Greutate 2,02 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320643 5
EAN / GTIN 4062406127299
Număr producător 320643 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model de precizie cu mai multă stabilitate pe poziţie.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Coadă CM călită şi şlefuită.
  • Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.
  • Cu filet de distanţare şi piuliţă de extragere.
  • Recomandat în mod deosebit pentru realizarea fileturilor şi danturilor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Avantaj:

Piuliţa de extragere poate fi îndepărtată spre faţă, pentru a nu se genera proeminenţe la procesul de prelucrare.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor mici şi foarte mici, de ex. prelucrarea fileturilor cu acces optim la suprafaţa plană.

Livrare:

Piuliţă de distanţare inclusă.