Besisukantis tekinimo centras SlimLine 60° / 30°, Morzės kūgis: 5

Prekės Nr.: 320643 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 223 mm
Galvos skersmuo D 50 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 30 laipsniai; 60 laipsniai
Viršūnės ilgis L3 41,5 mm
Darbinės dalies ilgis L2 93 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK5
Su nuėmimo sriegiu taip
Pridedama veržlė taip
Ruošinio svoris maks. 1 600 kg
Maksimalus sūkių skaičius 3 000 min-1
Maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Paskirtis tekinimas
Svoris 2,02 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320643 5
EAN / GTIN 4062406127299
Gamintojo numeris 320643 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Precizinis modelis su papildomu standumu sandėlyje.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Specialus užsandarinimas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.
  • Su pailginta viršūne, 30° viršūnės kampas 60° / 30°.
  • Su nuėmimo sriegiu ir veržle.
  • Puikiai tinka sriegių ir dantų gamybai.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Privalumai:

Veržlė nuimama iš priekio, todėl apdirbimas yra tolygus.

Paskirtis:

Mažų ir mažiausių dalių apdirbimui, pvz., sriegių apdirbimui optimaliai pasiekiant plokštumos paviršių.

Tiekiama:

Su veržle.