Roterande svarvdubb SlimLine 60° / 30° 5

Art-nr: 320643 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK5
hus-⌀ D 50 mm
totallängd L 223 mm
effektiv längd B 93 mm
största spets-⌀ 60° A 12 mm
största spets-⌀ 30° A 25 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 41,5 mm
maximalt varvtal: 3 000 min-1
för arbetsstycksvikt 1 600 kg
Utförande med avdragarmutter
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320643 5
EAN/GTIN 4062406127299

Benämning

Utförande:

  • Precisionsutförande med extra styvhet i lagringen.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri tack vare långtidssmörjning.
  • Specialtätning hindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Morsekonskaft, härdat och slipat.
  • Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.
  • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
  • lämpar sig utmärkt för tillverkning av gängor och tandningar.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Fördel:

Avdragarmuttern kan tas av framåt, därmed ingen störande kontur i bearbetningsprocessen.

Användningsdata:

Bearbetning av små och mycket små delar, t.ex. gängbearbetning vid optimal tillgänglighet för planytan.

Leveransinnehåll:

Inklusive avdragarmutter.