Indsats til roterende pinol, Type: 2

Art.-nr.: 320627 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 54 mm
Hoved-diameter 16 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel 60 grader
Største spids-diameter 16 mm
Stump kegle på forsiden nej
Med spændeflader ja
Nøglestørrelse 14 mm
Med hårdmetalspids ja
Med støddæmpning nej
Nyttelængde 21 mm
Vægt 0,05 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320627 2
EAN/GTIN 4045197774057
Producentnummer 320627 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320659 str. 3, nr. 321265 str. 4, nr. 321335 str. 3.