Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3203907
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203907
EAN / GTIN 7291075379990
Numer producenta 3203907
Numer L L24040 967

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,571″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 14,0, długość całkowita (OAL): 2 356 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 571 cale
  • Średnica cięcia 2 (DC_2): 0 827 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 587 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 571 cale
  • Średnica nominalna: 0 571 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0 906 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 14,0
  • Długość całkowita (OAL): 2 356 cale
  • Długość punktu (PL): 0 087 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,89 cale
  • Średnica stopnia Długość (SDL): 1,2 cale