DCNT145-031-15.87-5/8UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203907
EAN/GTIN 7291075379990
Številka proizvajalca 3203907
L-število L24040 967

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,571″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 2,356″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,571″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,827″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,587″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,571″
  • Decimalni ekvivalent: 0,571″
  • Premer prirobnice (DF): 0,906″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,356″
  • Dolžina točke (PL): 0,087″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,2″