Wielofunkcyjne narzędzie do wiercenia, wytaczania, napawania, toczenia zewnętrznego i rowkowania wewnętrznego

Nr art.: 3203869
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203869
EAN / GTIN 7291075347647
Numer producenta 3203869
Numer L L24150 236

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 20 mm, długość całkowita (OAL): 111 mm, długość efektywna (LU): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XCMT 10...
  • Długość całkowita (OAL) 111 mm
  • Długość wspornika (LPR) 55 mm
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 45 mm