Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3203401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203401
EAN / GTIN 7291075317916
Numer producenta 3203401
Numer L L24040 1278

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1,496″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 38,0, długość całkowita (OAL): 9-1/4″, długość efektywna (LU): 4:48

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 1,65 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 496 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 531 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 1 496 cale
  • Średnica nominalna: 1 496 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,65 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 6 247 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 38,0
  • Zakres L/D: 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HFP 380
  • Długość całkowita (OAL): 9-1/4″
  • Długość punktu (PL): 0 323 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 6,57″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,68 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 4,48″