DFN380-114-31.75A-3D-Corpul de găurire IQ cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol.: 3203401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203401
EAN / GTIN 7291075317916
Număr producător 3203401
L-Număr L24040 1278

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.496″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.531″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.496″
  • Echivalent zecimal: 1.496″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 6.247″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 38.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 380
  • Lungime totală (OAL): 9-1/4″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.323″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.57″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.68″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 4.48″