Korpus wiertła do dużych średnic z głowicą wiertarską SUMOCHAM w środku i płytkami wymiennymi na obwodzie, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202883
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3202883
EAN / GTIN 7291075307603
Numer producenta 3202883
Numer L L24040 1004

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 40 mm, średnica cięcia (DC): 48 mm, długość całkowita (OAL): 354,75 mm, długość efektywna (LU): 245,77 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 24,9 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 48 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 50 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOGT 120408-W
  • Długość całkowita (OAL) 354,75 mm
  • Długość wspornika (LPR) 284,8 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 245,77 mm