MNC 480-240 A40-249-12-5D Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3202883
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3202883
EAN / GTIN 7291075307603
Număr producător 3202883
L-Număr L24040 1004

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 24.9 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 48 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 120408-W
  • Lungime totală (OAL): 354.75 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 284.8 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 245.77 mm