Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 44 mm, Longitud total (OAL) 332.15 mm, Longitud utilizable (LU) 225.18 mm
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 21 mm
- Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 44 mm
- Diámetro de la brida (DF) 50 mm
- Grupo de longitudes 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGT 120408-W
- Longitud total (OAL) 332.15 mm
- Voladizo (LPR) 264.18 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 68 mm
- Longitud utilizable (LU) 225.18 mm