MNC 440-220 A40-210-12-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202879
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3202879
EAN/GTIN 7291075307566
Številka proizvajalca 3202879
L-število L24040 991

Opis

Opis:

Modularna ohišja vrtalnikov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 44 mm, skupna dolžina (OAL) 332,15 mm, uporabna dolžina (LU) 225,18 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 44 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 120408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 332,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 264,18 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 225,18 mm