Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 2xD

Nr art.: 3201799
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201799
EAN / GTIN 7291075185072
Numer producenta 3201799
Numer L L24150 367

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 1 187″, długość całkowita (OAL): 6,67″, długość efektywna (LU): 2:38

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 187 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1,24″
  • Średnica nominalna: 1 187 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1 654 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 634 cale
  • Zakres L/D: 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 09
  • Długość całkowita (OAL): 6,67 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3,67 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 2,38″