DR30.2-060-31.75-09-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201799
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201799
EAN / GTIN 7291075185072
Codice del produttore 3201799
Numero-L L24150 367

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1.187″ ,Overall Length (OAL) 6.67″ ,Lunghezza utile (LU) 2.38″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.187″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.24″
  • Decimale Equivalente: 1.187″
  • Diametro flangia (DF): 1.654″
  • Functional Length (LF): 3.634″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09
  • Overall Length (OAL): 6.67″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 2.38″