Telescopic ladder 4-section without stabiliser 4x5 rungs

Nr art.: 32017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32017
EAN / GTIN 4031405320178
Numer producenta 032017
Numer L L90110 132
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina teleskopowa ze szczeblami
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • Połączenie szczebla/szyny o wysokiej wytrzymałości
  • Może służyć jako drabina stojąca lub przystawna
  • Można go złożyć na środku za pomocą automatycznie blokowanych zawiasów stalowych
  • Obie części zewnętrzne można przesuwać teleskopowo od szczebla do szczebla
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)
  • Uwaga: zgodnie z TRBS 2121 część 2 do pracy na tej drabinie wymagane są odpowiednie akcesoria

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza maks.: 6400 mm
  • Wysokość robocza min.: 4200 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 630 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Długość drabiny w wersji przystawnej: 5300 mm
  • Długość drabiny przystawnej (min.): 3100 mm
  • Długość drabiny jako drabiny rozstawnej: 2550 mm
  • Długość drabiny jako drabiny rozstawnej (min.): 1530 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4x5 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak