Teleskopický žebřík 4dílný bez příčky 4x5 příček

Artiklové číslo: 32017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 5
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32017
EAN / GTIN 4031405320178
Číslo výrobce 032017
L-číslo L90110 132
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový teleskopický žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Sklopný uprostřed automatickým zamykáním ocelových závěsů
  • Obě vnější části lze teleskopicky nastavit od příčku k příčce
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)
  • Upozornění: Podle TRBS 2121 část 2 je nutné pro práci na tomto žebříku použít vhodné příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní výška max.: 6400 mm
  • Min. Pracovní výška: 4200 mm
  • Vnější šířka: 630 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič: 5300 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič (min.): 3100 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 2550 mm
  • Délka žebříku jako stepladder (min.): 1530 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 4 x 5 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano