Teleskopstige 4-delt stige uden tværstang 4x5 trin

Art.-nr.: 32017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 5
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32017
EAN/GTIN 4031405320178
Producentnummer 032017
L-nummer L90110 132
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Teleskopstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Kan bruges som stående- og landingsstige
  • Foldbar i midten ved automatisk låsning af stålhængsler
  • Begge udvendige dele kan teleskopes fra trin til trin
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

Egenskab:

  • Arbejdshøjde maks.: 6400 mm
  • Min. arbejdshøjde: 4200 mm
  • Udvendig bredde: 630 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Lederlængde som landingsleder: 5300 mm
  • Lederlængde som landingsleder (min.): 3100 mm
  • Stigens længde som trappestige: 2550 mm
  • Stigens længde som stepstige (min.): 1530 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4x5 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja