Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201487
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201487
EAN / GTIN 7291075204445
Numer producenta 3201487
Numer L L24150 44

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 55 mm, długość całkowita (OAL): 323 mm, długość efektywna (LU): 220 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 55 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 56,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 60 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 253,35 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 160512-DT
  • Długość całkowita (OAL) 323 mm
  • Długość wspornika (LPR) 255 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 220 mm