• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

DR055-220-40-16-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201487
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3201487
EAN/GTIN 7291075204445
Producentnummer 3201487
L-nummer L24150 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 55 mm, samlet længde (OAL) 323 mm, effektiv længde (LU) 220 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 55 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 56,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 60 mm
  • Funktionel længde (LF) 253,35 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 160512-DT
  • Samlet længde (OAL) 323 mm
  • Krave længde (LPR) 255 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 220 mm