Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201351
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201351
EAN / GTIN 7291075204025
Numer producenta 3201351
Numer L L24150 163

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 18 mm, długość całkowita (OAL): 148 mm, długość efektywna (LU): 72 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20,3 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 91,46 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 060304-DT
  • Długość całkowita (OAL) 148 mm
  • Długość wspornika (LPR) 92 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 72 mm