DR180-072-25-06-4D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol.: 3201351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3201351
EAN / GTIN 7291075204025
Număr producător 3201351
L-Număr L24150 163

Descriere

Descriere:

Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.3 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 91.46 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 060304-DT
  • Lungime totală (OAL): 148 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 92 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 72 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate