Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 2xD

Nr art.: 3201338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201338
EAN / GTIN 7291075184334
Numer producenta 3201338
Numer L L24150 150

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 17,5 mm, długość całkowita (OAL): 103 mm, długość efektywna (LU): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 18,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 52,47 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 05
  • Długość całkowita (OAL) 103 mm
  • Długość wspornika (LPR) 53 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 35 mm