DR175-035-20-05-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201338
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201338
EAN / GTIN 7291075184334
Číslo výrobce 3201338
L-číslo L24150 150

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 17,5 mm, celková délka (OAL) 103 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 52.47 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 05
  • Celková délka (OAL) 103 mm
  • Délka upínace (LPR) 53 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 35 mm