Korpus wiertła bez kołnierza z chwytem Weldon do uchwytu cylindrycznego CHAMRING, głębokość wiercenia 3,5xD

Nr art.: 3200977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3200977
EAN / GTIN 7291075158762
Numer producenta 3200977
Numer L L24040 500

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 12 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12,0, długość całkowita (OAL): 93,8 mm, długość efektywna (LU): 42 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 12 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 48,62 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12.0
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 120
  • Długość całkowita (OAL) 93,8 mm
  • Długość punktu (PL) 2 184 mm
  • Długość wspornika (LPR) 50,8 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 43 mm
  • Długość użytkowa (LU) 42 mm