Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Longitud total (OAL) 93.8 mm, Longitud utilizable (LU) 42 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte máximo (DCX) 12.4 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 12 mm
- Longitud funcional (LF) 48.62 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
- Grupo de longitudes 4xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 120
- Longitud total (OAL) 93.8 mm
- Point Length (PL) 2.184 mm
- Voladizo (LPR) 50.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 43 mm
- Longitud utilizable (LU) 42 mm