Wiertło fazowane do głębokości wiercenia 8xD

Nr art.: 3200950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3200950
EAN / GTIN 7291075170313
Numer producenta 3200950
Numer L L24040 590

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 13,0, długość całkowita (OAL): 169,5 mm, długość efektywna (LU): 104 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 13,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 13 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 119,13 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 13.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 130-SG
  • Długość całkowita (OAL) 169,5 mm
  • Długość punktu (PL) 2,37 mm
  • Długość wspornika (LPR) 121,5 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 104 mm