DCM 130-104-16A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3200950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3200950
EAN/GTIN 7291075170313
Producentnummer 3200950
L-nummer L24040 590

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 13,0, samlet længde (OAL) 169,5 mm, effektiv længde (LU) 104 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 119,13 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 130-SG
  • Samlet længde (OAL) 169,5 mm
  • Punktlængde (PL) 2,37 mm
  • Krave længde (LPR) 121,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 104 mm