Wiertło fazowane do głębokości wiercenia 8xD

Nr art.: 3200948
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3200948
EAN / GTIN 7291075170290
Numer producenta 3200948
Numer L L24040 15

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 11,0, długość całkowita (OAL): 151,2 mm, długość efektywna (LU): 88 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 11,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 11 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 101,2 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 11.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 110-SG
  • Długość całkowita (OAL) 151,2 mm
  • Długość punktu (PL) 2 mm
  • Długość wspornika (LPR) 103,2 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 88 mm