DCM 110-088-16A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 3200948
EAN / GTIN 7291075170290
Réf. fabricant 3200948
Article hors catalogue L24040 15

Description

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Gesamtlänge (OAL) 151.2 mm, Nutzlänge (LU) 88 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 101.2 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 110-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 151.2 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Kraglänge (LPR) 103.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 88 mm