Wiertło z płytką wymienną Głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3200447
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3200447
EAN / GTIN 7291075101201
Numer producenta 3200447
Numer L L24040 1035

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 15 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 15,0, długość całkowita (OAL): 115,7 mm, długość efektywna (LU): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 15 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 62,97 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 15.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 150-SG
  • Długość całkowita (OAL) 115,7 mm
  • Długość punktu (PL) 2,73 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65,7 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 45 mm