DCM 150-045-20A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200447
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200447
EAN/GTIN 7291075101201
Številka proizvajalca 3200447
L-število L24040 1035

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15,0, skupna dolžina (OAL) 115,7 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 62,97 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 150-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 115,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,73 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 45 mm