Frez trzpieniowy do HM90 AP 1003 - Płytki wymienne

Nr art.: 3199543
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3199543
EAN / GTIN 7291075115147
Numer producenta 3199543
Numer L L23980 2882

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 17 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 170 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 17 mm
  • Średnica (DC/DCX) 17 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Długość głowicy (LH) 27 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4,5 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni