HM90 E90A-D17-2-C16-L170 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3199543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3199543
EAN / GTIN 7291075115147
Číslo výrobce 3199543
L-číslo L23980 2882

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 17 mm, počet nástrojových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 170 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 17 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne