HM90 E90A-D17-2-C16-L170 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3199543
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3199543
EAN / GTIN 7291075115147
Réf. fabricant 3199543
Article hors catalogue L23980 2882

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
  • Longueur tête (LH) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees