Oprawka BMT do wytaczaków, BMT: 45

Nr art.: 319888 45
Rabat
1 676,06 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy maks. 80 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 45
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1
32 mm
Konstrukcja
kompaktowe
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Maks. ciśnienie chłodziwa
80 bar
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu
uchwyt do wytaczaków
l1
90 mm
L3
12,5 mm
x
65 mm
Z
50 mm
da
32 mm
Długość całkowita L
90 mm
Wysokość całkowita H1
75 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Obróbka powierzchniowa
wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319888 45
EAN / GTIN 4069515065115
Numer producenta 319888 45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
  • DMC: DL 6TM
  • DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma TT1300
  • Focus CNC: FNL-160; FNL-220
  • Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
  • Haas: ST-10; ST-15
  • Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51
  • Hwacheon: Cutex 180; Hi-Tech 230
  • Hyundai: WIA SE2200
  • Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
  • SMEC: PL 1600; 2000
  • Spinner: TC 600
  • Victor: VTurn-NP16
  • EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.