Podélný upínač BMT, BMT: 65

Artiklové číslo: 319885 65
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

x 80 mm
L1 70 mm
L2 73 mm
b2 80 mm
h1 25 mm
h2 95 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319885 65
EAN / GTIN 4069515004275
Číslo výrobce 319885 65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35, DL 40
  • DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA GT3100, Puma 300 MS, PUMA 3100, SMX 2600, PUMA V400 M, PUMA MX2000, PUMA MX2500, PUMA MX2600, SMX 3100, PUMA 2100 II, PUMA 2600 II
  • ECOCA: MT-3, MT-4
  • EMAG: VL 6, VL 6, VM 9, VMC 450
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15, ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800, GLS-3300, GMS-2000, GS-2000, GS-2600, GS-2800, GS-3300, GS-3600
  • HAAS: ST-35, ST-28, DS-30, ST-20, ST-25, ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10, TMX8
  • HWACHEON: HI-TECH 230S, HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000, L2600, L3000, HD2600, HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60, SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMEC: SLV 500
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500, LX-3000, NEX-110, NX-2500, NX-2500, LA-250
  • Tongtai: TCS-1500, TCS-2000, TCS-2500, TD-2000, TD-2500
  • VICTOR: Vturn-A26, Vturn-S26, Vturn-A260
  • WELE: HL-200

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.