BMT-Längsaufnahme, BMT: 55

Artikel-Nr.: 319885 55
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 81 mm
h1 25 mm
h2 97 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319885 55
EAN / GTIN 4069515004206
Herstellernummer 319885 55
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.
Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
  • Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
  • Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.
Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.
  • ACCUWAY: UT-100, UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G, VT-30BL, VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21, DL 22, DL 25
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): Lynx 2600, Lynx 300, PUMA GT2100, PUMA GT2600, PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA 1500, PUMA 2000, PUMA 2500, PUMA 230, PUMA 240, PUMA 280
  • EMAG: VL 2, VL 4, VL 4-V2, VL 4-V3, VL 4 HP
  • EMCO: Maxxturn 65 M, MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230, FBL-250, FBL-320, FNL-250, FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51, TA-42, TA-51, T-65
  • HEADMAN: Hi5000, T55
  • HWACHEON: CUTEX 160, CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200, HD2600, L160, L230, SE2600
  • Jyoti: AX 300
  • LEADWELL: T-7i
  • LMW: LL20
  • Mazak: QT-Ez 8, QT-Ez 10, QT-Ez 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240, PL 250V, SL 1500, SL 2000
  • Takamaz: XT-8, XYT-51, XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • Tongtai: TD-2000, TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM, VTURN-A20YSCM, VTURN-A200, VTURN-NP20, VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600, NTC-2000

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb