Amortyzatory ze sprężyną VDI, ⌀ chwytu D1: 40mm

Nr art.: 319777 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001505
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0400 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 15 mm
Długość wysięgu 78 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 44 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia 54 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Wys. całkowita 83 mm
Szerokość całkowita 83 mm
Masa 1,45 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319777 40
EAN / GTIN 4062406239817
Numer producenta 319777 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Wersja VDI głównie do głowicy rewolwerowej tarczowej.
Solidny ogranicznik prętowy z amortyzacją sprężynową, tarcza oporowa szlifowana. Kompensacja tłumienia maks. 3 mm.