{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001505 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 40 mm | |
| Délka stopky | 15 mm | |
| Nepodepřená délka | 78 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 44 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje | 54 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková výška | 83 mm | |
| Celková šířka | 83 mm | |
| Hmotnost | 1,45 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319777 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406239817 | |
| Číslo výrobce | 319777 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |