Iskunvaimennin jousella VDI 40 mm

Tuote nro.: 319777 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ D1 40 mm
⌀ D2 44 mm
⌀ D3 83 mm
Pituus L 78 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Tuotetyyppi Iskunvaimennin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319777 40
EAN / GTIN 4062406239817

Kuvaus

Käyttö:

Luja tankovaste jousivaimennuksella, hiottu vastekiekko. Vaimennustasaus enintään 3 mm.
VDI-malli ensisijaisesti kiekkorevolverille.