{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03001505 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0300 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 30 mm | |
| Długość chwytu | 15 mm | |
| Długość wysięgu | 75 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 35 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia | 38,5 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Wys. całkowita | 68 mm | |
| Szerokość całkowita | 68 mm | |
| Masa | 0,76 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319777 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239800 | |
| Numer producenta | 319777 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |