• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amortiguador de tope con resorte VDI 30 mm

Número de artículo: 319777 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango D1 30 mm
⌀ D2 35 mm
⌀ D3 68 mm
Longitud L 75 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto Amortiguador de tope

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319777 30
EAN / GTIN 4062406239800

Descripción

Aplicación:

Tope robusto de la barra con amortiguación de resorte, arandela de tope rectificada. Compensación de amortiguación de máx. 3 mm.
Variante VDI principal para revólver de disco.