Atraminis slopintuvas su spyruokle VDI 30 mm

Prekės Nr.: 319777 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ D1 30 mm
⌀ D2 35 mm
⌀ D3 68 mm
Ilgis L 75 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis Atraminis slopintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319777 30
EAN / GTIN 4062406239800

Aprašymas

Paskirtis:

Atraminis slopintuvas su spyruoklės slopinimu, šlifuotas atraminis diskas. Maks. 3 mm slopinimo kompensavimas.
VDI variantas pirmiausia skirtas revolverinėms galvutėms.