{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 30 mm | |
| Średnica trzonka DS | 30 mm | |
| Oznaczenie producenta | VDI-Adapter für Stangengreifer, Typ: 30 | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 30 | |
| Adapter strona 1 | VDI 30 | |
| Konstrukcja | kompaktowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 20 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 50 mm | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319714 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239527 | |
| Numer producenta | 319714 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |