{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | VDI-Adapter für Stangengreifer, Typ: 30 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 30 mm | |
| Diámetro del mango DS | 30 mm | |
| Forma constructiva | compacto | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Altura total H1 | 20 mm | |
| Anchura total B1 | 50 mm | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319714 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239527 | |
| Número del fabricante | 319714 30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |