Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt E4, VDI 20, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25

Nr art.: 319510 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 20
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 18 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M32×1,5
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 94 mm
Wys. całkowita H1 50 mm
Szerokość całkowita B1 50 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Platformy E
Z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 0,51 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049
Numer producenta 319510 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.