ER szorítópatronos befogó Form E4, VDI 20, ER szorítópatron mérethez: 25

Cikkszám: 319510 25
Kedvezmény
100,37 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alak: E

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
ER szorítópatronhoz 25
VDI méret VDI 20
Hozzávaló szorítópatronok 430 E (ER 25)
Befogási tartomány d2 1 mm - 16 mm
d6 50 mm
d10 42 mm
l3 18 mm
l8 38 mm
l9 50 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Termék fajtája VDI szorítópatronos tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049
Gyártó száma 319510 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.