ER-kiristysholkki-istukka Muoto E4 25

Tuote nro.: 319510 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
ER-kiristysholkeille 25
VDI-koko VDI 20
Sopivat kiristysholkit 430 E (ER 25)
Kiristysalue d2 1 mm - 16 mm
d6 50 mm
d10 42 mm
l3 18 mm
l8 38 mm
l9 50 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Tuotetyyppi VDI-kiinnitysholkin pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.