{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Pour pinces ER | 25 | |
Taille VDI | VDI 20 | |
Pinces de serrage adaptées | 430 E (ER 25) | |
Capacité d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 38 mm | |
l9 | 50 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-pinces VDI |
Référence article | 319510 25 | |
EAN / GTIN | 4062406423049 |